曜日別特売
PS-5H パソリナホットスターラー PSシリーズ アズワン 20818834

PS-5H パソリナホットスターラー PSシリーズ アズワン 20818834
PS-5H パソリナホットスターラー PSシリーズ アズワン 20818834

パソリナホットスターラー PSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
推奨撹拌容量(L)~約5.0
内容量1個注文コード20818834品番PS-5H
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,690
販売価格(税別)
37,900

本体ケーシングはPP製で耐薬品性・耐熱性があります。
天板プレートはアルミニウム製のため、熱効率と耐久性が高いです。
ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。

質量(kg)3.6材質(本体)PP電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約500回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(温度設定方式)ボリューム設定、(温度表示方式)目盛表示最高温度(℃)250(天板)本体寸法(mm)280×227×92プレート寸法(mm)210×210モーターDCブラシモーター材質(プレート)アルミニウム温度制御方式K熱電対によるON/OFF制御ヒーター容量(W)500アズワン品番2-4989-12推奨撹拌容量(L)~約5.0マグネット強度0.13T
注意
※回転子は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする