アズワン
アズワンの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
アズワンの インバータ
アズワンの インバータその他関連用品
漏液アラーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20818857
品番
EM0320
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,331
販売価格(税別)
¥
2,119
バスケットに入れる
仕様
適用媒体:水
材質
本体/ABS樹脂
質量(g)
本体/70(電池含まず)、 センサー/18
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
センサー寸法(mm)
52×33×6
本体サイズ(mm)
112×66×42
コード長さ(cm)
120
検知方式
電極式
アズワン品番
2-917-01