材質(本体)PP
質量(g)約480
電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100〜240(50/60Hz))
消費電力(W)約2
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500
本体寸法(mm)175×124×52
プレート寸法(mm)108×108
モーターDCブラシモーター
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)〜約1000
アズワン品番2-4990-12
回転数設定方式ボリューム設定
回転数表示方式目盛表示
推奨撹拌容量(L)〜約1
マグネット強度0.08T