パソリナミニスターラー PSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20818868 品番 PS-3A
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,930
販売価格(税別)
16,300

本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。
USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。
ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
少量撹拌に適したコンパクト設計!

材質(本体)PP 質量(g)約700 電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100〜240(50/60Hz)) 消費電力(W)約3 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 本体寸法(mm)214×171×55 プレート寸法(mm)142×142 モーターDCブラシモーター 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)〜約3000 アズワン品番2-4990-13 回転数設定方式ボリューム設定 回転数表示方式目盛表示 推奨撹拌容量(L)〜約3 マグネット強度0.13T
注意
※回転子は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする