曜日別特売
PS-5A パソリナミニスターラー PSシリーズ アズワン 20818877

PS-5A パソリナミニスターラー PSシリーズ アズワン 20818877
PS-5A パソリナミニスターラー PSシリーズ アズワン 20818877

パソリナミニスターラー PSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
推奨撹拌容量(L)~約5
内容量1個注文コード20818877品番PS-5A
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,870
販売価格(税別)
21,700

本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。
USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。
ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
少量撹拌に適したコンパクト設計!

容量(mL)~約5000材質(本体)PP質量(g)約1100電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))消費電力(W)約3回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)278×227×59プレート寸法(mm)197×197モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304アズワン品番2-4990-14回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示推奨撹拌容量(L)~約5マグネット強度0.13T
注意
※回転子は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする