アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
細口丸型遮光瓶SCC 茶
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5袋×2個)
注文コード
20818929
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
材質
本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
容量(mL)
500
全高(mm)
168
口内径(Φmm)
22.5
胴径(Φmm)
80
アズワン品番
2-5076-03-77
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000