アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
細口丸型遮光瓶SCC 茶
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5袋×1個)
注文コード
20818938
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
材質
本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
容量(mL)
1000
全高(mm)
202
口内径(Φmm)
22.5
胴径(Φmm)
99
アズワン品番
2-5076-04-77
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000