広口丸型遮光瓶SCC 茶

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2袋×5個) 注文コード 20818956 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン) 容量(mL)250 全高(mm)124 口内径(Φmm)29.5 胴径(Φmm)63.5 アズワン品番2-5077-02-77

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする