アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口丸型遮光瓶SCC 茶
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5袋×2個)
注文コード
20818965
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,809
販売価格(税別)
¥
6,190
バスケットに入れる
材質
本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
容量(mL)
500
全高(mm)
157.5
口内径(Φmm)
41.5
胴径(Φmm)
80
アズワン品番
2-5077-03-77
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000