付属品ロック・棚板・シリカゲル皿・取付用ブッシュ×5(内2個は穴無し)
材質本体/PC(ポリカーボネート)、棚板・ロック・シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコンゴム、バルブ/真鍮
質量(kg)約2.5
容量(L)約6.5
内径(Φmm)240
棚板耐荷重(kg)5
バルブ径(Φmm)約10
許容真空度(Pa)約133
仕様【推奨真空ポンプ】(2-944-02)ドライ真空ポンプGM-20D、(2-928-01)油回転真空ポンプAVRI-30、(2-924-01)油回転真空ポンプAVRD-60
高さ(mm)約275
アズワン品番2-931-01