セイコー
セイコーの 時計
セイコーの 置き掛け兼用時計
電波時計 ネクスタイム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20819209
品番
ZS451S
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
標準電波+Bluetoothのハイブリッド電波掛時計です。
電波受信だけでなく、スマートフォン専用アプリから標準時刻を受信して同期させることも可能です。
材質
枠/プラスチック(銀色メタリック)、前面/ガラス
寸法(mm)
260×26×150
質量(g)
490
電源
単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)
表示方式
デジタル
機能
フルオートカレンダー、電池切れ予告機能付、温湿度表示、掛置き兼用、標準電波・Bluetooth2つの電波を受信
湿度計
○
アズワン品番
2-7730-21
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
六曜表示
○