曜日別特売
RVD-250ゲージ付 成形真空デシケーター アズワン 20819243

RVD-250ゲージ付 成形真空デシケーター アズワン 20819243
RVD-250ゲージ付 成形真空デシケーター アズワン 20819243
RVD-250ゲージ付 成形真空デシケーター アズワン 20819243
RVD-250ゲージ付 成形真空デシケーター アズワン 20819243
RVD-250ゲージ付 成形真空デシケーター アズワン 20819243
RVD-250ゲージ付 成形真空デシケーター アズワン 20819243

成形真空デシケーター

商品レビューを投稿する
容量(L)約6.5(本体)
内容量1個注文コード20819243品番RVD-250ゲージ付
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,090
販売価格(税別)
21,900

使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。
ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。
用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。
サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。
バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。
シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。
精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。
磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。

付属品ロック・棚板・シリカゲル皿・ 取付用ブッシュ×5(内2個は穴無し)材質棚板・ロック・シリカゲル皿/ポリプロピレン(PP)、バルブ/真鍮質量(kg)約2.5材質(本体)ポリカーボネート(PC)容量(L)約6.5(本体)内径(Φmm)250棚板耐荷重(kg)5バルブ径(Φmm)外径約10中板寸法(Φmm)250材質(Oリング)シリコンゴム許容真空度(Pa)約133アズワン品番2-931-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする