寸法(mm)686×896×420
質量(kg)17.5
種類台はかり
電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)
最小表示(g)5
計量皿寸法(mm)420×550
表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)
保護等級IP65(計量部のみ)
表示形式デジタル
インターフェースRS232C ※USBおよびイーサネットはオプション
モード(計量)質量・個数・チェック・合計
アズワン品番2-7830-13-20
秤量(kg)60
ひょう量単位g
校正証明書一般校正