ガス流量計

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20819347 品番 KZ-7002-10A
参考基準価格(税別)¥8,460 販売価格(税込) ¥9,295
販売価格(税別)
8,450

視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。
流量調節バルブが付属しています。

測定対象空気 流量範囲(L/min)1〜10 材質(本体)PC(ポリカーボネート) 使用温度範囲(℃)0〜+60 接続口径(Rc)1/8 精度±5% アズワン品番2-941-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20819322
2018-07-23
用途:
窒素置換の流量管理兼窒素ボンベの閉め忘れ防止
製造業

窒素ボンベに取り付けようと思いましたが、ホースとの接続用のニップルがついていないので、この商品単体では使用ができずニップルを別途購入する必要がありました。
このことはメーカーのカタログにも記載が無いので、「使用には接続用部品が別途必要」と記載して欲しかったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする