曜日別特売
TOMBO No.9003 ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ ニチアス 20819349

ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)6
内径(Φmm)4
内容量1本注文コード20819349品番TOMBO No.9003
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。

材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260内径(Φmm)4外径(Φmm)6アズワン品番2-797-15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする