曜日別特売
KZ-7003-04L 液体流量計 アズワン 20819383

KZ-7003-04L 液体流量計 アズワン 20819383
KZ-7003-04L 液体流量計 アズワン 20819383

液体流量計

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
流量範囲(L/min)0.5~4
内容量1個注文コード20819383品番KZ-7003-04L
参考基準価格(税別)¥12,310販売価格(税込)¥13,431
販売価格(税別)
12,210

視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。
流量調節バルブが付属しています。

測定対象流量範囲(L/min)0.5~4材質(本体)PC(ポリカーボネート)使用温度範囲(℃)0~+60接続口径(Rc)1/4精度±6%アズワン品番2-942-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20819408
2024-03-26
用途: 冷却液の流量確認
株式会社写真化学製造業

継手取付で壊れやすいのか、漏れやすい印象がある。口金自体はSUSでできているがボディがPC製。ひびが入ると液が回って漏れる。6個購入で2個漏れ。

対象商品 : 20819383
2016-09-27
用途: 機械冷却の冷媒の流速を測る
電気・ガス・熱供給・水道業

流量調整の所(バルブ)、密閉用O-リングが緩くなりやすいので、冷媒が漏れやすいです。
ほかはいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20819383
2018-01-22
用途: 実験用
製造業

実験中圧力がかかったらカタログ表示の耐圧には達していないのに液漏れし始めた。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。
初期不良につき交換させていただきます。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 20819408
2016-12-18
用途: 次亜水の製造装置に流量調整弁として使用しています。
楽しょう合同会社農・林・水産業

コスパに優れ、必要かつ十分な性能を持っている製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする