アズワン
アズワンの 真空機器
アズワンの 真空ポンプ・真空ユニット
エコノミー油回転真空ポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20819444
品番
AOP100C
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,390
販売価格(税別)
¥
34,900
バスケットに入れる
アズワン品番
2-943-03
幅(mm)
278
高さ(mm)
216
奥行(mm)
119
電圧(V)
100
排気速度(50/60Hz)(L/min)
100/114
吸込口径
6
ポンプの種類
油回転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000