アズワン
アズワンの 真空機器
アズワンの 真空ポンプ・真空ユニット
エコノミー油回転真空ポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20819462
品番
AOP42C
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥25,080
販売価格(税別)
¥
22,800
バスケットに入れる
アズワン品番
2-943-01
幅(mm)
270
高さ(mm)
216
奥行(mm)
119
電圧(V)
100
排気速度(50/60Hz)(L/min)
42/50
吸込口径
6
ポンプの種類
油回転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。