不凍液 SBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20819480 品番SB-EG-D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥176,000
販売価格(税別)
160,000

長期安定した優れた防食効果があります。
安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。
消防法の危険物に抵触しません。
エチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。

ブルー透明 容量220kg(200L) 主成分エチレングリコール 沸点(℃)110℃以上 アズワン品番2-7993-04
注意
※ドラム缶タイプです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする