アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
電磁式スターラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20819505
品番
MLS-100C
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,590
販売価格(税別)
¥
46,900
バスケットに入れる
仕様
回転数設定単位(rpm):10、最大使用可能回転子(mm):Φ12×50、回転数(rpm):80〜2000、型番(mL):MLS-100C
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約1
出力
24W
電源
AC100〜240V 50/60Hz
天板寸法(mm)
140×140
撹拌容量(L)
5
使用環境温度(℃)
5〜40
サイズ(mm)
160×200×48
アズワン品番
2-952-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000