アズワン
アズワンの 作業台
アズワンの 汎用タイプ
中量作業台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20819557
品番
MWP-1260
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥51,074
販売価格(税別)
¥
46,431
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
天板/500、下棚/20
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
高さ(mm)
740
質量(kg)
29.5
材質(天板)
ダップ樹脂
材質(本体)
スチール
アズワン品番
2-953-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000