アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの 上着 クリーンウェア
無塵衣・AS305B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20819620
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥5,674
販売価格(税別)
¥
5,158
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア
色
ブルー
サイズ
4L
ウエスト(cm)
72〜94
ズボン丈(cm)
108
裄丈(cm)
76
アズワン品番
2-8304-16
注意
※【ポケット加工可能場所】左右太腿、尻部分
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000