アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの 上着 クリーンウェア
無塵衣・AS304A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20819638
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥4,934
販売価格(税別)
¥
4,485
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア
色
ブルー
サイズ
4L
ウエスト(cm)
80〜108
ズボン丈(cm)
116
裄丈(cm)
84
アズワン品番
2-8305-16
注意
※【ポケット加工可能場所】左右太腿、尻部分
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000