VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモ細胞培養ディッシュ VTC-Dシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(20枚)
1袋(20枚)
1袋(5枚)
1箱(25包×20枚)
アズワン品番
2-8590-06
2-8590-05
2-8590-06
2-8590-07
2-8590-08
2-8590-11
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
20819744
品番
VTC-D60
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
表面は平滑で歪みがないため、観察性にすぐれています。
生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
仕様
ワーキングボリューム(推奨):4.2~ 6.3
材質
本体/PS
サイズ
Φ60×13.8mm
表面処理
細胞培養表面処理(真空プラズマ)
培養面積(cm
2
)
21
アズワン品番
2-8590-06
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000