Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
精密耐薬ピンセット 交換用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20819805
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。
接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。
付属品
チップ1セット、ネジ3本
材質
ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/PVDF
全長(mm)
130
タイプ
(先端)4WFSVR.SA交換用チップ
耐熱温度(℃)
150
アズワン品番
2-8667-27
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000