アズワン×島津製作所
アズワン×島津製作所の はかり
アズワン×島津製作所の 天秤
アズワン×島津製作所の 分析用電子天秤
分析天秤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20819968
品番
IUZ-101
参考基準価格(税別)
¥258,000
販売価格(税込)
¥282,700
販売価格(税別)
¥
257,000
バスケットに入れる
ひょう量(g)
101
種類
分析天秤
最小表示(mg)
0.01
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
80
本体サイズ(mm)
217×356×339
アズワン品番
2-958-01
計量皿形状
丸皿
ひょう量単位
g