アズワン
アズワンの 作業台
アズワンの 汎用タイプ
ポリ化粧板作業台
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
注文コード
20820162
品番
AE-1200W
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,571
販売価格(税別)
¥
34,155
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
均等耐荷重(kg)
約300
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
29
材質(天板)
ポリ化粧板
材質(本体)
スチール
色(本体)
ホワイト
仕様
ノックダウン方式
材質
(天板)ポリ化粧板、(フレーム)スチール
寸法(mm)
1200×750×740
色
ホワイト
材質(脚部)
スチール
アズワン品番
2-964-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000