LLG Labware
LLG Labwareの ユニフォーム・シューズ
LLG Labwareの ユニフォーム
LLG Labwareの ドクターコート・診察衣
白衣 綿100% 男性用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20820250
品番
9414345
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
綿100%のため通気性に優れています。
熱に強く燃えにくい材質です。
着心地が良く、耐久性の高い綿100%の白衣です。
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
108
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
94
アズワン品番
2-9832-21
性別
男性用
ボタン仕様
(ボタン)スナップボタン
注意
※名入れ対応可
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000