アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの 薬災防止
緊急液体吸収キット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20820356
品番
CSK6E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
回収用ポリ袋(1334)は袋の口を閉めるワイヤータイが付属しており、液体吸収具の廃棄時に便利です。
用途
水・油・溶剤・酸・アルカリ
セット内容
ペール缶×1個、吸収マット×35枚、ソックス×9本、回収用ポリ袋×2枚
材質
ペール・吸収マット/PP(ポリプロピレン)、ソックス/ポリエステル・PP、回収用ポリ袋(1334)/PE
厚さ(mm)
(回収用ポリ袋(1334))0.14
質量(kg)
7
サイズ
バケツ(蓋込)/520×700mm、吸収マット/400×500mm、ソックス/1m
吸収量
計60L(マット/1L/枚、ソックス/3.33L/本)
アズワン品番
2-985-23