SM-5E セフティキャビネット セラミックコート SMシリーズ アズワン 20820469

SM-5E セフティキャビネット セラミックコート SMシリーズ アズワン 20820469
SM-5E セフティキャビネット セラミックコート SMシリーズ アズワン 20820469
SM-5E セフティキャビネット セラミックコート SMシリーズ アズワン 20820469
SM-5E セフティキャビネット セラミックコート SMシリーズ アズワン 20820469
SM-5E セフティキャビネット セラミックコート SMシリーズ アズワン 20820469
SM-5E セフティキャビネット セラミックコート SMシリーズ アズワン 20820469
SM-5E セフティキャビネット セラミックコート SMシリーズ アズワン 20820469

セフティキャビネット セラミックコート SMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード20820469品番SM-5E
参考基準価格(税別)¥353,000販売価格(税込)¥387,200
販売価格(税別)
352,000

各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。
天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。)
1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。
ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。
レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。
さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ!
最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!

付属品トレー×15個(PP)、タテ仕切棒×13本、ヨコ仕切板×40個、床固定金具・上下連結金具×各4個仕様トータルロック材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)本体質量(kg)約55収納本数(本)(試薬瓶)500mLのみ/75、1Lのみ/40サイズ(mm)705×600×800アズワン品番3-1497-03引出し耐荷重(kg)20
注意
※セパレートロックとトータルロックの上下連結はできません(左右連結は可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする