※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 研究関連用品・実験用必需品
climbing(クライミング)の 実験研究用素材
climbing(クライミング)の 実験研究用ガラス板
テンパックスガラス板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20820476
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス1級
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
200×200×5
常用温度(℃)
450
最高使用温度(℃)
500
アズワン品番
2-990-01