climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 研究関連用品・実験用必需品
climbing(クライミング)の 実験研究用素材
climbing(クライミング)の 実験研究用ガラス板
テンパックスガラス板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20820485
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス1級
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
300×300×5
常用温度(℃)
450
最高使用温度(℃)
500
アズワン品番
2-990-02