仕様ファンユニット1台付
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)
サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm
タイプ制電カバー
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、溶菌・酵素HEPAフィルター
風量(吹出)約1m3/min
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8〜10^9
吹出風速約0.5m/s
集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
サイズ(mm)700×500×550(700)
アズワン品番3-389-03