アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ポリエチレン ディスポ手袋
サニメントロング手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20820652
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,723
販売価格(税別)
¥
2,475
バスケットに入れる
サイズ
M
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.03
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボス無し
入数(枚)
100
トラスコ品番
828-6421
アズワン品番
8-1054-12