アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
ステンレス薬品庫 SN・SGセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20820704
品番
-
参考基準価格(税別)
¥468,000
販売価格(税込)
¥513,700
販売価格(税別)
¥
467,000
バスケットに入れる
仕様
中棚サイズ(mm):SN/435×435×20、SG/875×250×20
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
75
ピッチ(mm)
115(6段)
構造
SN/観音開き(錠付き)・棚板4枚(高さ調節可能)
内寸法(mm)
SN/435×435×810(×2室)、SG/875×250×805
外寸(mm)
900×500×1800
型番
SN・SGセット
アズワン品番
3-1122-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000