金沢車輌
スチール製台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
480
480
610
均等荷重(kg)
150
150
300
荷台寸法(奥行)(mm)
740
740
920
車輪径(Φmm)
100
100
130
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20820740
品番
NHT-101
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ハンドル折りたたみ部分に指づめ防止樹脂カバー付きです。
荷台寸法(mm)
755×480
床面高さ(mm)
134
質量(kg)
11.5
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
段数
1
均等荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
480
ハンドル高さ(mm)
895
キャスター径(Φmm)
100
材質(ハンドル)
スチール
アズワン品番
3-448-11
荷台寸法(奥行)(mm)
740
材質(荷台)
スチール(ポリエステル塗装仕上げ・ブルーマット張り)
ハンドルタイプ
折りたたみ
もっと見る