NHT-301 スチール製台車 金沢車輌 20820749

NHT-301 スチール製台車 金沢車輌 20820749
NHT-301 スチール製台車 金沢車輌 20820749

スチール製台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)610
均等荷重(kg)300
荷台寸法(奥行)(mm)920
車輪径(Φmm)130
内容量1台注文コード20820749品番NHT-301
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ハンドル折りたたみ部分に指づめ防止樹脂カバー付きです。

荷台寸法(mm)920×610床面高さ(mm)210質量(kg)19車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし段数1均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)900キャスター径(Φmm)130材質(ハンドル)スチールアズワン品番3-448-14荷台寸法(奥行)(mm)920材質(荷台)スチール(ポリエステル塗装仕上げ・ブルーマット張り)ハンドルタイプ折りたたみ
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする