KP-15 点滴瓶 アズワン 20820923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

点滴瓶

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10本)注文コード20820923品番KP-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
アズワン品番1-1292-03容量(mL)15材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)胴径(Φmm)×高さH(mm)21×62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20820923
2022-11-29
用途: プレパラート作り
その他業種

水を入れてプレパラート作成に使用しています。1滴ずつ出せるので量の調節がしやすいです。

対象商品 : 20820923
2022-06-22
用途: 溶剤入れに
製造業

溶剤を入れているという口コミを見て、酢酸ブチルと酢酸エチルの混合液を入れるのに購入しましたが、溶けはしないもののかなり揮発してみるみる容量が減っていくので使用をやめました。残念です。使い勝手は良さそうでした。

対象商品 : 20820905
2020-03-23
用途: 商品化にあたっての容器サンプルに利用しました
卸売・小売業

数量が多く捕逸用でしたのでこの価格で購入できて満足です。また大きなロットで利用したいです。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 20820923
2019-05-11
用途: 革製品
その他業種

塗料を極少量使用するときに特に重宝します。蓋の開け閉めに手も汚れない。いい製品です。

対象商品 : 20820905
2018-11-17
用途: 液体のほんの少し使用に
竹田

部品の清浄など用に、シンナー、アルコールなど入れて置きほんの少し垂らすのに便利。使用するのは2-3個なのだが最小ロットが10個入りで、ほとんどが部品の引き出し入り。廉価なので許せる。

3が参考にしています
対象商品 : 20820905
2018-07-27
用途: オイルの少量持ち歩き用
サービス業

数種類のオイルを持ち運ぶ際に利用。
漏れなどは今のところ無く、気に入っています。

対象商品 : 20820905
2017-05-31
用途: 猫のノミ取りに

ひばオイルやteatreeオイルを薄めて入れて、猫の首の後ろに月一回挿しています。とても使いやすくて良いです。
たくさんは要らないので、星一つ減らしました。

対象商品 : 20820923
2018-02-06
用途: 塗料入れに
春日部模型教室教育・研究機関

塗料を入れに購入しました。思ったよりもしっかりしており非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする