デントピア
デントピアの 収納・設備・保管・運搬用品
デントピアの 薬品保管庫
デントピアの 薬品庫
酸性ガス吸着薬品保管庫 SDシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20821117
品番
SDL-900
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥193,600
販売価格(税別)
¥
176,000
バスケットに入れる
酸液保管中に発生する酸蒸気を吸着します。
酸蒸気を発生場所で除去する強制排気型です。
吸着剤の交換時期を知らせる表示ランプ付きです。
付属品
専用吸着剤×1袋、棚×1枚
仕様
(吸着方式)特殊薬剤3種混合方式
質量(kg)
8.4
電源
AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(2Pプラグ付き)
消費電力
30W
収納量
500mL薬品瓶/6〜8本、100〜200mL容器/10〜15本
外寸法(mm)
340×420×562(ゴム足・カギ部等含む)
作動
(吸着装置)扉オープン時(ファン)
アズワン品番
3-5608-41
庫内寸法(mm)
290×358×385
注意
※有機溶剤等は保管いただけませんのでご注意ください。