Rocker
Rockerの 研究関連用品・実験用必需品
Rockerの 液送/ポンプ類
Rockerの 実験研究用真空ポンプ
耐薬品性真空ポンプ Chemkerシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20821336
品番
Chemker610
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。
材質
(接ガス部)PTFE
接続口径
Φ10mm
質量(kg)
13.7
サイズ
350×203×235mm
電源
AC100V 50/60Hz
到達圧力(kPa)
0.7
騒音値(dB)
60
排気量(L/min)
30/34(50/60Hz)
アズワン品番
3-6101-03