2 SOLEX フレキシブルチューブ(1m) アラム 20821465

SOLEX フレキシブルチューブ(1m)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(1m) 内径(Φmm)2 注文コード20821465 品番2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥95
この商品は内径など11種類から選べます 他の種類を見る

弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。
化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。
耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。
耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。
理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。

アズワン品番1-1340-01 材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-40〜+60 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 脆化温度(℃)-50
注意
※カットタイプです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20821465 2 22743446 1044-01 ソーレックス アラム ソーレックス アラム 1巻(1m) 109 税込120 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
配線まとめ用
製造業

使用用途が違うかもしれませんが、戸外で使う電気機器の配線まとめに使っています。
柔らかいので取り回しがいいのです。耐寒−40度というのもいいです。
1m品なので繋ぎながらの作業にはなりますが。
帯電性が分からないのでそれだけが気がかりですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする