SOLEX フレキシブルチューブ(1m)

(1件のレビュー)
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 20821508 品番 6
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。
化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。
耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。
耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。
理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。

アズワン品番1-1340-05 材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-40〜+60 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8.4 脆化温度(℃)-50
注意
※カットタイプです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
配線まとめ用
製造業

使用用途が違うかもしれませんが、戸外で使う電気機器の配線まとめに使っています。
柔らかいので取り回しがいいのです。耐寒−40度というのもいいです。
1m品なので繋ぎながらの作業にはなりますが。
帯電性が分からないのでそれだけが気がかりですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする