弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。
使用用途が違うかもしれませんが、戸外で使う電気機器の配線まとめに使っています。柔らかいので取り回しがいいのです。耐寒-40度というのもいいです。1m品なので繋ぎながらの作業にはなりますが。帯電性が分からないのでそれだけが気がかりですが。