アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験用文具/備品
アズワンの ラボ用テープ/粘着シート
ポリイミドテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
20821693
品番
KS-100055-3
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,118
販売価格(税別)
¥
4,653
バスケットに入れる
PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。
厚さ(mm)
0.055
用途
PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に
材質
基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
テープ幅(mm)
10
寸法(幅Wmm×長さLm)
10×30
伸び(%)
63
絶縁抵抗(MΩ)
1×10^7
耐熱温度(℃)
205(3時間)
難燃性
UL510適合
アズワン品番
1-1369-03
耐電圧(V)
6000