アズワン
アズワンの 指サック
アズワンの クリーンルーム対応 指サック
ノンパウダー指サックロールタイプCIC 720個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(720個)
注文コード
20821704
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無硫黄・シリコンオイルフリー・非塩素処理・非帯電です。
硫黄・塩素系の材質を嫌う部品の取り扱いに適しています。
ESDコントロール、油・低極性溶剤使用環境で使用できます。
材質
NBR(ニトリルゴム)
色
ブルー
サイズ
M
入数(枚)
720
肉厚(mm)
0.11
表面抵抗値(Ω)
10^9〜11
アズワン品番
3-6395-02-77
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
18×65
粉有無
粉無
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000