アズワン
アズワンの クリーンルーム用事務用品
アズワンの クリーンルーム用クリーンテープ
OPPテープ PTCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20821790
品番
PTC-48
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。
梱包作業用途に適しています。
滅菌タイプをラインナップ!
材質
本体/OPP、芯/PE
幅(mm)
48
長さ(m)
50
滅菌
済
厚さ(μm)
50
アズワン品番
3-6626-32
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000