Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の コンテナー
Kartell(カルテル)の ボックスコンテナ
Kartell(カルテル)の ボトルコンテナ
ボトルキャリア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20821858
品番
395
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
持ち運びに便利なハンドル付きです。
色
レッド
ボトル収容量
6本
フタの有無
なし
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
高さ(mm)
(ハンドル込み)320
ボトル径(Φmm)
85(最大使用)
アズワン品番
1-1411-01
寸法(長辺×短辺)(mm)
300×200