付属品12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング仕様(イメージングエリア)5.18mm×3.89mmサイズ(ピクセル)2×2um質量(g)約200対応OSWindows(R)7/8/10インターフェースUSB2.0本体サイズ(mm)60×60×32撮像素子1/2.8"対応フォーマット(データ)BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI画素数500万画素アズワン品番3-6691-32マウントCマウントフレームレート2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)