ABSアナログストップウォッチ 校正証明書付 121シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20821975 品番 121.0317-00
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥37,950
販売価格(税別)
34,500

軽量で持ち運びしやすく、耐衝撃性に優れています。
ドイツの有名メーカー品

材質本体/ABS樹脂、表示部カバー/アクリル 直径(Φmm)55(表示部) 質量(g)80 最小目盛1/5秒、1/100分 最大計時30分計 1周60秒 アズワン品番3-6930-04-20 校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする