リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の 転倒防止金具
フレームホルダー MS-705シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20822036
品番
MS-705L
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。
機械を動かさずに取り付け可能です。
種別
落下防止器具
寸法(mm)
154×120×131
サイズ
L
耐荷重(kg)
500/個
アズワン品番
3-7243-01
高さ調整範囲(mm)
11〜35
耐震性
震度6強相当
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000